入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防爆リミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーヘッド、レバーなし |
アンプ | 10 |
ボディ材質 | アルミニウム |
認証 | クラス1、ディビジョン1、グループB、C、D)、9、クラス2、ディビジョン1、グループE、F、G |
お問合せフォーム | 2NC / 2NO SPDTセンターニュートラル、スナップアクション、ダブルブレイク |
深さ | 2.44 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 5.75 " |
IP評価 | IP定格なし |
ムーブメント | CW / CCWセンターニュートラル |
NEMA評価 | 1、3、4、6、7、13 |
操作力 | 4インチポンド |
動作温度 範囲 | 10度から250度F |
ローラー幅 | 0.19 " |
旅行 | プレトラベル(PT)最大18度; オーバートラベル(OT)57度以上; 差動トラベル(DT)最大10度 |
定格電圧 | 600AC / 250DC |
幅(Width) | 2" |
配線エントリ | 3/4 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | アクチュエータスタイル | アンプ | 操作力 | 動作温度 範囲 | ローラー幅 | 旅行 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX-XR3 | 1、7 | ロータリーレバーアーム | 15 Ind./0.5 Res./0.25Res。 | 0.75ポンド | -40度から160度F | 0.25 " | プレトラベル(PT)最大0.219; オーバートラベル(OT)最大90度 | 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC | ¥185,714 | ||
BXN4L | 1、3、4、6、7、13 | ロータリーヘッド、レバーなし | 10 | 4インチポンド | -40度から158度F | - | プレトラベル(PT)最大65度; オーバートラベル(OT)20度以上; 差動トラベル(DT)最大35度 | 600AC / 250DC | ¥472,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。