入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | イマージョンコントローラー、マルチゾーン |
深さ | 3-1 / 8」 |
差動プローブ | 上限10度F固定、下限10度から25度F調整。 |
全負荷アンペア@ 120V | 7.4 |
全負荷アンペア@ 240VAC | 3.7 |
高さ | 6.125 " |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 44.4 |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 22.7 |
取り付け | 垂直 |
必要 | 熱伝導性コンパウンドのチューブとレンジストップ |
システム切り替え | SPST |
温度。 範囲 | 上限130度から240度F、下限110度から220度F |
タイプ | 上限付きトリプルアクアスタットリレー |
UPC | 461497472921 |
幅(Width) | 4 1 / 3 " |
船の重量(kg) | 1.97 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|
L8124E1016 | 垂直 | ¥103,428 | ||
L8124L1011 | 水平な | ¥99,758 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。