入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローバルリミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.83 " |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーレバーアーム |
アンプ | 10 |
アーム素材 | 金属 |
ボディ材質 | プラスチック |
お問合せフォーム | SPDT、ダイレクトオープニングスナップアクション、1NC / 1NO、ダブルブレイク、シルバーコンタクト |
深さ | 3.844 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 1.22 " |
IP評価 | 65 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 1、12、13 |
操作力 | 1.062インチポンド |
動作温度 範囲 | 14度から176度F |
ローラー径 | 0.75 " |
ローラー素材 | 鋼 |
ローラー幅 | 0.25 " |
旅行 | プレトラベル(PT)最大30度; オーバートラベル(OT)40度以上; 差動トラベル(DT)最大18度 |
定格電圧 | 300AC / 250DC |
幅(Width) | 1.2 " |
配線エントリ | 1 / 2 "コンジット |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | ムーブメント | 操作力 | ローラー素材 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLA01A2B | "0.79へ" 2.56 | ロータリーレバーアーム | CW / CCW | 1.062インチポンド | - | プレトラベル(PT)最大30度; オーバートラベル(OT)40度以上; 差動トラベル(DT)最大18度 | ¥11,018 | |||
GLLA01B | 1.48 " | トップ | プランジャー | 線形 | 2.22ポンド | - | プレトラベル(PT)最大0.11; オーバートラベル(OT)0.118分; 差動トラベル(DT)最大0.06 | ¥8,708 | ||
GLLA01C | 1.89 " | トップ | プランジャー、ローラー | 線形 | 2.22ポンド | プラスチック | プレトラベル(PT)最大0.11; オーバートラベル(OT)0.118分; 差動トラベル(DT)最大0.06 | ¥9,209 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。