入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローバルリミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | "1.34へ" 3.11 |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーレバーアーム |
アンプ | 10 |
アーム素材 | 金属 |
ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト |
お問合せフォーム | DPDT、スナップアクション、2NC / 2NO、シルバーコンタクト |
深さ | 1.18 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 2.37 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 1、4、12、13 |
操作力 | 1.5インチポンド |
動作温度 範囲 | -40度から185度F |
ローラー径 | 0.75 " |
ローラー素材 | ナイロン |
ローラー幅 | 0.25 " |
旅行 | プレトラベル(PT)26度; オーバートラベル(OT)49度; ディファレンシャルトラベル(DT)7度; 動作位置(OP)26度 |
UPC | 743406326922 |
定格電圧 | 300AC / 250DC |
幅(Width) | 2.56 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。