入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローバルリミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.83 " |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーレバーアーム |
アンプ | 10 |
アーム素材 | プラスチック |
ボディ材質 | プラスチック |
お問合せフォーム | SPDT、スナップアクション、1NC / 1NO |
深さ | 1.18 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 2.16 " |
IP評価 | 66、67 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 1、4X(屋内使用のみ)、12、13 |
操作力 | 1.1インチポンド |
動作温度 範囲 | -40度から185度F |
ローラー径 | 0.75 " |
ローラー素材 | ナイロン |
ローラー幅 | 0.25 " |
旅行 | プレトラベル(PT)26度; オーバートラベル(OT)49度; ディファレンシャルトラベル(DT)11.5度; 動作位置(OP)26度 |
UPC | 078454915027 |
定格電圧 | 600AC / 250DC |
幅(Width) | 1.2 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | IP評価 | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | ムーブメント | NEMA評価 | 操作力 | 動作温度 範囲 | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAA01A1A | 67 | 1.5 " | CW / CCW | 1、4、12、13 | 2.9インチポンド | -13度から185度F | 0.75 " | ¥44,176 | |||
GLAA01A1B | 67 | 1.5 " | CW / CCW | 1、4、12、13 | 2.9インチポンド | -13度から185度F | 0.75 " | ¥42,085 | |||
GLAA01A2A | 67 | "1.5へ" 3.6 | CW / CCW | 1、4、12、13 | 2.9インチポンド | -13度から185度F | 0.75 " | ¥44,446 | |||
GLAA01A2B | 67 | "1.5へ" 3.5 | CW / CCW | 1、4、12、13 | 2.9インチポンド | -13度から185度F | 0.75 " | ¥43,653 | |||
GLAA01B | 67 | 1.38 " | トップ | 線形 | 1、4、12、13 | 3.6ポンド | -13度から185度F | - | ¥39,070 | ||
GLAA01C | 67 | 1.89 " | トップ | 線形 | 1、4、12、13 | 3.6ポンド | -13度から185度F | 12.4 mm | ¥42,236 | ||
GLAA01D | 67 | 1.51 " | トップ | 線形 | 1、4、12、13 | 2.1ポンド | -13度から185度F | 0.75 " | ¥42,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。