入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトな安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 100mA〜10A @ 240V |
ボディ材質 | プラスチック |
ケーブル長 | 6.6ft。 |
接続タイプ | 30 "×60」 |
お問合せフォーム | 1NO、1NC、ダイレクトオープニング、スローアクション、ブレークビフォアメイク |
コンタクト材料 | シルバー |
DCコンタクトレーティング | 100mA〜10A @ 250V |
深さ | 0.63 " |
高さ | 2.75 " |
IP評価 | 66、67 |
NEMA評価 | 1、12、13 |
動作温度 範囲 | -13度から185度F |
形式 | 作動キー |
UPC | 993271550391 |
幅(Width) | 1.34 " |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GKMB33 | 9.8ft。 | 9.8フィートの行き止まりケーブル | ¥41,681 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。