入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DINスタイルのデュアルエントリー安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 1mA〜10A @ 600V |
アクチュエータの長さ | 3.03 " |
ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト |
コンジットサイズ | 1 / 2 "NPT |
接続タイプ | 30 "×48」 |
お問合せフォーム | 2NO、2NC、スローアクション、ブレークビフォアメイク、NEMA A300 |
コンタクト材料 | シルバー |
DCコンタクトレーティング | 1mA〜10A @ 250V |
深さ | 1.68 " |
ヘッド素材 | 亜鉛ダイカスト |
高さ | 4.79 " |
IP評価 | 67 |
NEMA評価 | 1、4、12、13 |
操作力 | 8ポンド |
動作温度 範囲 | -13度から185度F |
形式 | フロントとトップの開口部、ストレートキー |
UPC | 661191495039 |
幅(Width) | 1.65 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GKBA16L6 | 1NO、3NC、スローアクション、ブレークビフォアメイク、NEMA A300 | ¥115,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。