HONEYWELL F300E1001 電子エアクリーナー 120V 16H×20W
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
アイテム価格 | 電子空気清浄機 |
エアーフロー | CFM 1200 |
アンペアAC | 0.4 |
色 | 青 |
深さ | 6-3 / 4」 |
ダクトの高さ | 16 " |
ダクト幅 | 20 " |
高さ | 16.187 " |
Hz | 60 |
マウント | ダクト |
タイプ | 住宅の |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 20.5 " |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 59.44 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。