入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防爆リミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.5 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | ロータリーレバーアーム |
アンプ | 10 Ind / 0.3A Res./0.15Res。 |
アーム素材 | 鋼 |
ボディ材質 | アルミニウム |
認証 | ATEX、IEC Ex、Div。 1、&2、クラスI、グループC、およびD; Div。 1&2、クラスII、グループ、E、F、およびG; II 2 G、EEx d IIB + H2 T6 |
お問合せフォーム | 2NC / 2NO、DPDTスナップアクション |
深さ | 2.02 " |
電気的接続 | 3フィートケーブル |
高さ | 2.56 " |
IP評価 | IP定格なし |
ムーブメント | CW |
NEMA評価 | 1、7 |
操作力 | 0.5ポンドから1.25ポンド |
動作温度 範囲 | -40度から160度F |
ローラー径 | 0.75 " |
ローラー素材 | ブロンズ |
ローラー幅 | 0.31 " |
旅行 | プレトラベル(PT)最大0.250; オーバートラベル(OT)最大25度; 差動トラベル(DT)最大0.109 |
定格電圧 | 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC |
幅(Width) | 2.78 " |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アクチュエータの長さ | アクチュエータスタイル | ムーブメント | 操作力 | 旅行 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXD-AR30-3 | 1.5 " | ロータリーレバーアーム | CCW | 2.75ポンド | プレトラベル(PT)最大0.219; オーバートラベル(OT)最大25度; 差動トラベル(DT)最大0.109 | 125AC / 250AC / 125DC / 250DC | ¥424,636 | ||
EXD-Q-3 | 1.86 " | プランジャー | 線形 | 3ポンド | プレトラベル(PT)最大0.156; オーバートラベル(OT)最小0.141差動トラベル(DT)最大0.060 | 125AC / 250AC / 125DC / 250DC | ¥388,879 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。