入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防爆リミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.5 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | ロータリーレバーアーム |
アンプ | 15 Ind./0.5 Res./0.25Res。 |
アーム素材 | 鋼 |
ボディ材質 | アルミニウム |
認証 | ATEX、IEC Ex、Div。 1、&2、クラスI、グループC、およびD; Div。 1&2、クラスII、グループ、E、F、およびG; II 2 G、EEx d IIB + H2 T6 |
お問合せフォーム | 1NC / 1NO、SPDTスナップアクション |
深さ | 2.02 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 2.56 " |
IP評価 | IP定格なし |
ムーブメント | CW |
NEMA評価 | 1、7 |
操作力 | 0.5ポンドから1.25ポンド |
動作温度 範囲 | -40度から160度F |
ローラー径 | 0.75 " |
ローラー素材 | ブロンズ |
ローラー幅 | 0.31 " |
旅行 | プレトラベル(PT)最大0.219; オーバートラベル(OT)最大90度; 差動トラベル(DT)最大0.007 |
UPC | 078454913764 |
定格電圧 | 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC |
幅(Width) | 2.78 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ローラー素材 | アクチュエータの長さ | アクチュエータスタイル | 旅行 | 配線エントリ | アンプ | アーム素材 | ムーブメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EX1 | ブロンズ | 1.5 " | ロータリーレバーアーム | プレトラベル (PT) 最大 8 度。 オーバートラベル (OT) 最大 90 度。 差動移動量 (DT) 最大 0.25 度 | (2)1/2 "-14NPTコンジット | 15 Ind./0.5 Res./0.25Res。 | 鋼 | CW | ¥151,572 | ||
エクサAR | ブロンズ | 1.5 " | ロータリーレバーアーム | プレトラベル (PT) 最大 8 度。 オーバートラベル (OT) 最大 25 度。 差動移動量 (DT) 最大 4 度 | 1/2 "-14NPTコンジット | 20 Ind / 0.5 Res / 0.25 Res | 鋼 | CW | ¥147,177 | ||
EXA-AR62 | ブロンズ | 1.5 " | ロータリーレバーアーム | プレトラベル (PT) 最大 8 度。 オーバートラベル (OT) 最大 25 度。 差動移動量 (DT) 最大 4 度 | 1/2 "-14NPTコンジット | 20 Ind / 0.5 Res / 0.25 Res | 鋼 | CW | ¥313,883 | ||
元AR | ブロンズ | 1.5 " | ロータリーレバーアーム | プレトラベル(PT)最大0.219; オーバートラベル(OT)最大90度; 差動トラベル(DT)最大0.007 | 1/2 "-14NPTコンジット | 15 Ind./0.5 Res./0.25Res。 | 鋼 | CW | ¥139,878 | ||
EX-AR16 | ブロンズ | 1.5 " | ロータリーレバーアーム | 最大2オンスのOF | 1/2 "-14NPTコンジット | 15 Ind./0.5 Res./0.25Res。 | 鋼 | CW / CCW、リターンスプリングなし | ¥184,711 | ||
EX-AR1613 | - | 5.3 " | ロータリーレバーアーム | プレトラベル (PT) 最大 18 度。 オーバートラベル (OT) 最大 45 度 | 1/2 "-14NPTコンジット | 15 Ind./0.5 Res./0.25Res。 | アルミニウム | CW | ¥178,591 | ||
EX-AR182 | ナイロン | 1.5 " | ロータリーレバーアーム | プレトラベル(PT)最大0.219; オーバートラベル(OT)最大90度; 差動トラベル(DT)最大0.007 | 1/2 "-14NPTコンジット | 15 Ind./0.5 Res./0.25Res。 | 鋼 | CW | ¥363,349 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。