入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリル |
XNUMX進数に相当 | 0.1015 |
寸法タイプ | ワイヤーサイズ |
ドリルポイント | 118度 |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 13 / 16 " |
リスト番号 | 759 |
材料 | 炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 13 / 16 " |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | 4-ファセット |
シャンク径 | 0.101 " |
サイズ | #38 |
タイプ | スロースパイラル |
ワイヤーサイズ | #38 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1 |
船の長さ(cm) | 8.5 |
船幅(cm) | 1 |
HSコード | 8207502080 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78643 | 0.2090 | 1.25 " | 2.375 " | 0.209 " | #4 | #4 | ¥13,481 | |
78644 | 0.2055 | 1.25 " | 2.375 " | 0.205 " | #5 | #5 | ¥13,355 | |
78645 | 0.2040 | 1.25 " | 2.375 " | 0.204 " | #6 | #6 | ¥13,092 | |
78646 | 0.2010 | 1.187 " | 2.25 " | 0.201 " | #7 | #7 | ¥13,366 | |
78647 | 0.1990 | 1.187 " | 2.25 " | 0.199 " | #8 | #8 | ¥12,643 | |
78648 | 0.1960 | 1.187 " | 2.25 " | 0.196 " | #9 | #9 | ¥12,382 | |
78678 | 0.0995 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 0.099 " | #39 | #39 | ¥6,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。