定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELLBZ-2RW84-A2大型非密閉スイッチ15aSpdtストレートレバー| AE8LNF 6DXD4

HONEYWELL BZ-2RW84-A2 大型非密閉スイッチ 15a Spdt ストレート レバー

在庫あり
アイテム:AE8LNF モデル:BZ-2RW84-A2相互参照:6DXD4

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,828 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item大型の密閉されていないスナップスイッチ
アクチュエータの長さ2.5 "
お問合せフォームSPDT
定格電流15A
深さ0.069 "
ディファレンシャルトラベル0.007〜0.050インチ
高さ0.95 "
住宅資材フェノール
長さ1.94 "
最大プレトラベル0.328 "
取付寸法1 "センター
操作力1オンス
動作温度 範囲-67度から185度F
旅行中0.219 "
解放力0.123オンス
端子タイプスクリュードライバーを使用
アクチュエータの種類ストレートレバー
定格電圧125/250/480VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)3.05
HSコード8536509040
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルディファレンシャルトラベル操作力解放力価格
HONEYWELL BZ-2RW80-A2 マイクロスイッチ スナップ アクション スイッチ、B シリーズ、フェノール、15A | AE8LNA 6DXC9 BZ-2RW80-A20.007 "2.5オンス0.494オンス¥5,382

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL BZ-2RW84-A2 大型非密閉スイッチ 15a Spdt ストレート レバー
¥5,828 /単価