入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア密閉型リミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 8.94 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | ウォブルスティック |
アンプ | 5 |
ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト |
お問合せフォーム | 1NC / 1NO、SPDT |
深さ | 0.63 " |
電気的接続 | 6フィートケーブル |
高さ | 1.93 " |
IP評価 | 66、67、68 |
ムーブメント | 解放力:最大0.99ポンド |
NEMA評価 | 1、2、3、3R、4、6、6P、13 |
操作力 | 0.12ポンド |
動作温度 範囲 | 35度から160度F |
旅行 | プレトラベル(PT)0.04インチ+/- 0.02インチ; オーバートラベル(OT)0.118分; ディファレンシャルトラベル(DT); 最大0.004 |
UPC | 661191195427 |
定格電圧 | 250AC |
幅(Width) | 1.58 " |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | 電気的接続 | ムーブメント | 操作力 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914CE1-3 | 0.39 " | トップ | プランジャー | 3フィートケーブル | 解放力:最大0.99ポンド | 2.65ポンド | プレトラベル(PT)0.04インチ+/- 0.02インチ; オーバートラベル(OT)0.118分; ディファレンシャルトラベル(DT); 最大0.004 | ¥32,542 | ||
914CE1-6 | 0.618 " | トップ | プランジャー | 6フィートケーブル | 解放力:最大0.99ポンド | 2.65ポンド | プレトラベル(PT)0.04インチ+/- 0.02インチ; オーバートラベル(OT)0.118分; ディファレンシャルトラベル(DT); 最大0.004 | ¥38,904 | ||
914CE18-3 | 0.618 " | トップ | プランジャー、ブーツシール | 3フィートケーブル | 解放力:最大0.99ポンド | 5.06ポンド | プレトラベル(PT)0.04インチ+/- 0.02インチ; オーバートラベル(OT)0.118分; ディファレンシャルトラベル(DT); 最大0.004 | ¥41,514 | ||
914CE1-3A | 0.618 " | トップ | プランジャー | 3フィートのケーブル、側面出口 | 解放力:最大0.99ポンド | 2.65ポンド | プレトラベル(PT)0.04インチ+/- 0.02インチ; オーバートラベル(OT)0.118分; ディファレンシャルトラベル(DT); 最大0.004 | ¥38,352 | ||
914CE16-3 | - | ロータリーヘッド、レバーなし | 3フィートケーブル | CW / CCW | 2.66インチポンド | プレトラベル(PT)最大30度; オーバートラベル(OT)40度以上; ディファレンシャルトラベル(DT)3度 | ¥45,243 | |||
914CE16-6 | - | ロータリーヘッド、レバーなし | 6フィートケーブル | CW / CCW | 2.66インチポンド | プレトラベル(PT)最大30度; オーバートラベル(OT)40度以上; ディファレンシャルトラベル(DT)3度 | ¥49,686 | |||
914CE16-9 | - | ロータリーヘッド、レバーなし | 9フィートケーブル | CW / CCW | 2.66インチポンド | プレトラベル(PT)最大30度; オーバートラベル(OT)40度以上; ディファレンシャルトラベル(DT)3度 | ¥66,136 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。