定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELL 32NT91-8 トグルスイッチ DPDT オン/オン | AB7WBA 24D453

HONEYWELL 32NT91-8 トグルスイッチ DPDT オン/オン

在庫あり
アイテム: AB7WBA モデル:32NT91-8相互参照:24D453

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,259 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格トグルスイッチ
AC接点定格0.5A〜10A @ 0.5V〜277V
アクチュエータの色シルバー
アクチュエータの長さ0.68 "
アクチュエータスタイル標準レバー
お問合せフォームDPDT
DCコンタクトレーティング0.5A〜18A @ 0.5V〜28V、0.5A @ 250V、0.75A @ 115V
HP1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC
取付穴直径0.5インチ
接続数6
動作温度 範囲-85度から160度F
おすすめの使い方空中およびシザーリフト、トラック搭載テレハンドラー、クレーンおよび建設、農業および資材処理装置、工場フロア制御ユニット、工作機械装置メーカー
幹径およびスレッドサイズ15 / 32-32UNS
茎の長さ0.47 "
スイッチ機能モーメンタリオン/オン
ターミナルクイック接続タブ

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)3.56
HSコード8536509040
原産国US

商品の詳細:

  • ステムカラー(シルバー)

製品バリエーション

プロダクトモデル茎の長さAC接点定格アクチュエータの長さスイッチ機能ターミナルアクチュエータスタイルDCコンタクトレーティングHP価格
HONEYWELL2TL1-1トグルスイッチDpdt6コネクタオン/オフ/オン| AB7VWP 24D321 2TL1-10.47 "0.5A〜15A @ 0.5V〜277V0.68 "オン/オフ/オンスクリュードライバーを使用 標準レバー0.5A @ 250V、0.75A @ 115V、0.5A〜20A @ 0.5V〜28V1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC¥11,279
HONEYWELL 2TL1-10 TL シリーズ トグル スイッチ、DPDT、6 接続、オン - オン - オン | AB7VWQ 24D322 2TL1-100.47 "0.5A〜15A @ 0.5V〜277V0.68 "オン/オン/オンスクリュードライバーを使用 標準レバー0.75A @ 115V、0.5A @ 250V、0.5A〜20A @ 0.5V〜28V1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC¥13,695
HONEYWELL 2TL1-3 トグル スイッチ、TL シリーズ、DPDT、6 接続、15VAC で 277A | AB7VWY 24D331 2TL1-30.47 "0.5A〜15A @ 0.5V〜277V0.68 "オン/オンスクリュードライバーを使用 標準レバー0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.75A @ 115V、0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC¥10,788
HONEYWELL2TL1-3DトグルスイッチDpdt6コネクタオン/オン| AB7VXA 24D334 2TL1-3D0.42 "0.5A〜15A @ 0.5V〜277V1.05 "オン/オンスクリュードライバーを使用 レバーロック0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.75A @ 115V、0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC¥17,758
HONEYWELL2TL1-5トグルスイッチDpdtオン/オフ/オン| AB7VXD 24D337 2TL1-50.47 "0.5A〜10A @ 0.5V〜277V0.68 "瞬間的なオン/オフ/オンスクリュードライバーを使用 標準レバー0.5A〜18A @ 0.5V〜28V、0.5A @ 250V、0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC¥12,112
HONEYWELL2TL1-51トグルスイッチDpdtオン/オン| AB7VXG 24D341 2TL1-510.47 "0.5A〜10A @ 0.5V〜277V0.68 "オン/モーメンタリオンスクリュードライバーを使用 標準レバー0.5A〜18A @ 0.5V〜28V、0.5A @ 250V、0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC¥15,988
HONEYWELL2TL1-56トグルスイッチDpdt6コネクタオン/オン/オン| AB7VXH 24D342 2TL1-560.47 "0.5A〜10A @ 0.5V〜277V0.68 "オン/オン/オンスクリュードライバーを使用 標準レバー0.75A @ 115V、0.5A @ 250V、0.5A〜18A @ 0.5V〜28V1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC¥13,974

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL 32NT91-8 トグルスイッチ DPDT オン/オン
¥8,259 /単価