入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
AC接点定格 | 0.5A〜10A @ 0.5V〜277V |
アクチュエータの色 | シルバー |
アクチュエータの長さ | 0.68 " |
アクチュエータスタイル | 標準レバー |
お問合せフォーム | DPDT |
DCコンタクトレーティング | 0.5A〜18A @ 0.5V〜28V、0.5A @ 250V、0.75A @ 115V |
HP | 1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC |
取付穴 | 直径0.5インチ |
接続数 | 6 |
動作温度 範囲 | -85度から160度F |
おすすめの使い方 | 軍事資格または軍事シール評価が必要なアプリケーション |
幹径およびスレッドサイズ | 0.47 " |
茎の長さ | 0.47 " |
スイッチ機能 | オン/モーメンタリオン |
ターミナル | スクリュードライバーを使用 |
UPC | 661191118068 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | US |
モデル | 茎の長さ | AC接点定格 | アクチュエータの長さ | スイッチ機能 | ターミナル | アクチュエータスタイル | DCコンタクトレーティング | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TL1-1 | 0.47 " | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | オン/オフ/オン | スクリュードライバーを使用 | 標準レバー | 0.5A @ 250V、0.75A @ 115V、0.5A〜20A @ 0.5V〜28V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | ¥10,918 | |
2TL1-10 | 0.47 " | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | オン/オン/オン | スクリュードライバーを使用 | 標準レバー | 0.75A @ 115V、0.5A @ 250V、0.5A〜20A @ 0.5V〜28V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | ¥13,695 | |
2TL1-3 | 0.47 " | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | オン/オン | スクリュードライバーを使用 | 標準レバー | 0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.75A @ 115V、0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | ¥10,446 | |
2TL1-3D | 0.42 " | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 1.05 " | オン/オン | スクリュードライバーを使用 | レバーロック | 0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.75A @ 115V、0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | ¥17,671 | |
2TL1-5 | 0.47 " | 0.5A〜10A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | 瞬間的なオン/オフ/オン | スクリュードライバーを使用 | 標準レバー | 0.5A〜18A @ 0.5V〜28V、0.5A @ 250V、0.75A @ 115V | 1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC | ¥11,451 | |
2TL1-56 | 0.47 " | 0.5A〜10A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | オン/オン/オン | スクリュードライバーを使用 | 標準レバー | 0.75A @ 115V、0.5A @ 250V、0.5A〜18A @ 0.5V〜28V | 1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC | ¥13,587 | |
2TL1-7 | 0.47 " | 0.5A〜10A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | モーメンタリオン/オフ/モーメンタリオン | スクリュードライバーを使用 | 標準レバー | 0.75A @ 115V、0.5A @ 250V、0.5A〜18A @ 0.5V〜28V | 1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC | ¥13,277 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。