入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
AC接点定格 | 0.5A〜10A @ 0.5V〜277V |
アクチュエータの色 | シルバー |
アクチュエータの長さ | 0.68 " |
アクチュエータスタイル | 標準レバー |
お問合せフォーム | DPDT |
DCコンタクトレーティング | 0.75A @ 115V、0.5A @ 250V、0.5A〜18A @ 0.5V〜28V |
HP | 1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC |
取付穴 | 直径0.5インチ |
接続数 | 6 |
動作温度 範囲 | -85度から160度F |
おすすめの使い方 | 空中およびシザーリフト、トラック搭載テレハンドラー、クレーンおよび建設、農業および資材処理装置、工場フロア制御ユニット、工作機械装置メーカー |
幹径およびスレッドサイズ | 15 / 32-32UNS |
茎の長さ | 0.47 " |
スイッチ機能 | モーメンタリオン/オン |
ターミナル | クイック接続タブ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | US |
モデル | 茎の長さ | AC接点定格 | アクチュエータの長さ | スイッチ機能 | ターミナル | アクチュエータスタイル | DCコンタクトレーティング | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TL1-1 | 0.47 " | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | オン/オフ/オン | スクリュードライバーを使用 | 標準レバー | 0.5A @ 250V、0.75A @ 115V、0.5A〜20A @ 0.5V〜28V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | ¥11,279 | |
2TL1-10 | 0.47 " | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | オン/オン/オン | スクリュードライバーを使用 | 標準レバー | 0.75A @ 115V、0.5A @ 250V、0.5A〜20A @ 0.5V〜28V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | ¥13,695 | |
2TL1-3 | 0.47 " | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | オン/オン | スクリュードライバーを使用 | 標準レバー | 0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.75A @ 115V、0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | ¥10,788 | |
2TL1-3D | 0.42 " | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 1.05 " | オン/オン | スクリュードライバーを使用 | レバーロック | 0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.75A @ 115V、0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | ¥17,758 | |
2TL1-5 | 0.47 " | 0.5A〜10A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | 瞬間的なオン/オフ/オン | スクリュードライバーを使用 | 標準レバー | 0.5A〜18A @ 0.5V〜28V、0.5A @ 250V、0.75A @ 115V | 1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC | ¥12,112 | |
2TL1-51 | 0.47 " | 0.5A〜10A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | オン/モーメンタリオン | スクリュードライバーを使用 | 標準レバー | 0.5A〜18A @ 0.5V〜28V、0.5A @ 250V、0.75A @ 115V | 1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC | ¥15,988 | |
2TL1-56 | 0.47 " | 0.5A〜10A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | オン/オン/オン | スクリュードライバーを使用 | 標準レバー | 0.75A @ 115V、0.5A @ 250V、0.5A〜18A @ 0.5V〜28V | 1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC | ¥13,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。