入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアのスイッチ |
AC接点定格 | 15A @ 250 |
お問合せフォーム | SPDT |
DCコンタクトレーティング | 1 / 2A @ 125 VDC、1 / 4A @ 250 VDC |
深さ | 0.5 |
高さ | 1.5 |
HP | 1/2 HP @ 125/250 VAC |
長さ | 1.5 " |
動作温度 範囲 | -65度から180度F |
スイッチ機能 | 瞬間的なオン/オフ |
ターミナル | スクリュードライバーを使用 |
アクチュエータの種類 | プッシュロッドプランジャー |
UPC | 661191244651 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。