入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型リミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | "1.2へ" 3.5 |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーレバーアーム |
アンプ | 10 |
アーム素材 | 鋼 |
ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト |
お問合せフォーム | 1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク |
深さ | 1.13 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 4.05 " |
IP評価 | IP定格なし |
ムーブメント | ロータリー、標準 |
NEMA評価 | 1、3、4、6、13 |
操作力 | 3ポンド |
動作温度 範囲 | -20度から160度F |
ローラー径 | 0.75 " |
ローラー素材 | ナイロン |
ローラー幅 | 0.25 " |
旅行 | プレトラベル(PT)最大20度; オーバートラベル(OT)30度以上; 差動トラベル(DT)最大12度 |
UPC | 661191861032 |
定格電圧 | 120AC / 240AC / 480AC |
幅(Width) | 1.19 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ローラー素材 | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | ローラー幅 | 旅行 | アクチュエータスタイル | アーム素材 | ムーブメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LS1 | 鋼 | 1.5 " | 0.25 " | プレトラベル(PT)最大20度; オーバートラベル(OT)30度以上; 差動トラベル(DT)最大12度 | ロータリーレバーアーム | 鋼 | ロータリー、標準 | ¥74,632 | |||
1LS10 | - | "0.58へ" 5.56 | - | プレトラベル(PT)最大20度; オーバートラベル(OT)30度以上; 差動トラベル(DT)最大12度 | ロータリーレバーアーム | 鋼 | ロータリー、標準 | ¥82,356 | |||
1LS19 | 鋼 | 1.5 " | 0.25 " | プレトラベル(PT)最大5度; オーバートラベル(OT)30度以上; 差動トラベル(DT)最大4度 | ロータリーレバーアーム | 鋼 | ロータリー、低プレトラベル | ¥79,540 | |||
1LS56 | - | - | - | プレトラベル(PT)最大5度; オーバートラベル(OT)30度以上; 差動トラベル(DT)最大4度 | ロータリーヘッド、レバーなし | - | ロータリー、低プレトラベル。 低作戦力 | ¥78,588 | |||
1LS9 | - | - | - | プレトラベル(PT)最大5度; オーバートラベル(OT)30度以上; 差動トラベル(DT)最大4度 | ロータリーヘッド、レバーなし | - | ロータリー、低プレトラベル | ¥73,410 | |||
5LS1 | - | 1.73 " | トップ | - | プレトラベル(PT)最大065; オーバートラベル(OT).219分; 差動トラベル(DT).020分 | プランジャー | - | 線形 | ¥79,294 | ||
6LS1 | 鋼 | 1.5 "半径 | 0.25 " | プレトラベル(PT)最大55度; オーバートラベル(OT)35度以上; 差動トラベル(DT)最大20度 | ロータリーレバーアーム | 鋼 | 維持されているロータリー | ¥103,816 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。