アイテム価格 | ウォッチマンコンデンセートリターンシステム |
ベアリング | 永久潤滑ボール |
吐出圧力(PSI) | 20 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 33 |
水のGPM @ 35Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 26 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 12 |
高さ | 12 15 / 16 " |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ブロンズ |
長さ | 22.5 " |
最大頭 | 56のフィート |
モータータイプ | オープン防滴、単相、コンデンサスタート |
取り付け | 4ボルトフランジ |
ポンプ材料 | ヘビーデューティー鋳鉄 |
受信機サイズ | 14ギャル。 |
RPM | 3540 |
シールタイプ | ジョンクレーンタイプ6ブナN /カーボン/セラミックシャフト |
シャフト材質 | ねじ込みステンレス鋼 |
タンク材質 | 溶接鋼 |
タイプ | デュプレックス |
電圧 | 115/230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
幅(Width) | 22.875 " |
船の重量(kg) | 63.9 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 57.91 |
HSコード | 8404200000 |
原産国 | US |
A. インペラーは、シェルモールドプロセスによって構築されたワンピースのブロンズ鋳造であり、非常にスムーズな水の通路と強化された性能を生み出します。 シャフトにしっかりと固定され、ステンレス鋼のワッシャーとセルフロック式のインペラー スクリューで所定の位置に保持されます。
A. 床が浸水した場合に水没を防ぐため、または受信機の水位が最低でもインペラーが十分に水没するように、低レベルの吸込口を提供するために、適切なモーターの上昇のために青銅のインペラーで垂直に取り付けられています。
A. このユニットの鋳鉄製ケーシングには、パイプ接続を妨げることなくポンプの保守を可能にする上部引き出し機能が付いています。 これは、レシーバー内の水位が最も低い場合でも、ポンプの空気または蒸気の結合を排除しながら、インペラーの可能な限り低い位置を提供します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。