アイテム価格 | ウォッチマンコンデンセートリターンシステム |
ベアリング | 永久潤滑ボール |
吐出圧力(PSI) | 21 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 33 |
水のGPM @ 35Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 26 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 12 |
高さ | 12 15 / 16 " |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ブロンズ |
長さ | 16.5 " |
最大頭 | 56のフィート |
モータータイプ | オープン防滴、単相、コンデンサスタート |
取り付け | 4ボルトフランジ |
ポンプ材料 | ヘビーデューティー鋳鉄 |
受信機サイズ | 9ギャル。 |
RPM | 3540 |
シールタイプ | ジョンクレーンタイプ6ブナN /カーボン/セラミックシャフト |
シャフト材質 | ねじ込みステンレス鋼 |
スイッチタイプ | ノーマルオープン |
タンク材質 | 鋳鉄 |
タイプ | シンプレックス |
UPC | 683328209395 |
電圧 | 115/230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
幅(Width) | 22.75 " |
船の重量(kg) | 68.85 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。