Hoffman Pds225 | ソリッドドア、2200 X 500mm サイズに適合、塗装 | Raptor Supplies 日本
HOFFMAN PDS225 ソリッドドア、2200 x 500mm サイズに適合、塗装 | CH8UTN

HOFFMAN PDS225 ソリッドドア、2200 x 500mm サイズに適合、塗装済み

アイテム:CH8UTN モデル:PDS225
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格固体ドア

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
HOFFMAN PDS126ソリッドドア、1200 x 600mmサイズに適合、塗装済み| CH8UQW PDS126-
見積依頼
HOFFMAN PDS128ソリッドドア、1200 x 800mmサイズに適合、塗装済み| CH8UQX PDS128-
見積依頼
HOFFMAN PDS146ソリッドドア、1400 x 600mmサイズに適合、塗装済み| CH8UQY PDS146-
見積依頼
HOFFMAN PDS146HF2ソリッドドア、1400 x 600mmサイズに適合、Emc | CH8UQZ PDS146HF2-
見積依頼
HOFFMAN PDS146SSソリッドドア、1400 x 600mmサイズに適合、304 SS | CH8URA PDS146SS-
見積依頼
HOFFMAN PDS148ソリッドドア、1400 x 800mmサイズに適合、塗装済み| CH8URB PDS148-
見積依頼
HOFFMAN PDS148HF2ソリッドドア、1400 x 800mmサイズに適合、Emc | CH8URC PDS148HF2-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HOFFMAN PDS225 ソリッドドア、2200 x 500mm サイズに適合、塗装済み