HOFFMAN P2DDL2012 切断ドア、ダブル、左、2000 x 1200mm サイズに適合、塗装 | CH8PVM

HOFFMAN P2DDL2012 ディスコネクトドア、ダブル、左、2000 x 1200mm サイズに適合、塗装済み

アイテム: CH8PVM モデル: P2DDL2012
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item切断ドア

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
HOFFMAN P2DDL1610 切断ドア、左、1600 x 1000mm サイズに適合、塗装 | CH8PVB P2DDL1610-
見積依頼
HOFFMAN P2DDL1612 切断ドア、ダブル、左、サイズ 1600 x 1200mm に適合、塗装 | CH8PVC P2DDL1612-
見積依頼
HOFFMAN P2DDL1616 切断ドア、ダブル、左、サイズ 1600 x 1600mm に適合、塗装 | CH8PVD P2DDL1616-
見積依頼
HOFFMAN P2DDL168 切断ドア、左、1600 x 800mm サイズに適合、塗装 | CH8PVE P2DDL168-
見積依頼
HOFFMAN P2DDL1810 切断ドア、左、1800 x 1000mm サイズに適合、塗装 | CH8PVF P2DDL1810-
見積依頼
HOFFMAN P2DDL1812 切断ドア、ダブル、左、サイズ 1800 x 1200mm に適合、塗装 | CH8PVG P2DDL1812-
見積依頼
HOFFMAN P2DDL1816 切断ドア、ダブル、左、サイズ 1800 x 1600mm に適合、塗装 | CH8PVH P2DDL1816-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HOFFMAN P2DDL2012 ディスコネクトドア、ダブル、左、2000 x 1200mm サイズに適合、塗装済み