HOFFMAN P2BT108輸送ベース、1000 x 800mmサイズに適合、黒、スチール| CH8PHZ

HOFFMAN P2BT108 輸送ベース、1000 x 800mm サイズに適合、ブラック、スチール

アイテム: CH8PHZ モデル:P2BT108
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格輸送基地

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
HOFFMAN P2BT104輸送ベース、1000 x 400mmサイズに適合、黒、スチール| CH8PHW P2BT104-
見積依頼
HOFFMAN P2BT105輸送ベース、1000 x 500mmサイズに適合、黒、スチール| CH8PHX P2BT105-
見積依頼
HOFFMAN P2BT106輸送ベース、1000 x 600mmサイズに適合、黒、スチール| CH8PHY P2BT106-
見積依頼
HOFFMAN P2BT124輸送ベース、1200 x 400mmサイズに適合、黒、スチール| CH8PJA P2BT124-
見積依頼
HOFFMAN P2BT125輸送ベース、1200 x 500mmサイズに適合、黒、スチール| CH8PJB P2BT125-
見積依頼
HOFFMAN P2BT126輸送ベース、1200 x 600mmサイズに適合、黒、スチール| CH8PJC P2BT126-
見積依頼
HOFFMAN P2BT128 輸送ベース、1200 x 800mm サイズに適合、ブラック、スチール | CH8PJD P2BT128-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HOFFMAN P2BT108 輸送ベース、1000 x 800mm サイズに適合、ブラック、スチール