HOFFMAN G521226G051 エンクロージャ AC ウォールマウント 12000/12500 Btuh
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
アイテム価格 | エンクロージャーエアコン |
アンプ | 9.1に10.6 / 9.5 |
ところで | 12,000/12,500 |
制御タイプ | 電気機械式サーモスタット |
冷却能力 | 12,000 / 12,500 BtuH |
冷却方法 | 水/グリコール |
深さ | 11.66 " |
高さ | 52.69 " |
ハウジングの色 | RAL 7035 ライトグレーのセミテクスチャードパウダーコーティング |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
Hz | 50/60 |
取り付け | ウォールマウント |
NEMAエンクロージャタイプ | NEMA 4X |
相 | 単発講座 |
タイプ | ウォールマウント |
電圧 | 230 / 208-230 |
幅(Width) | 568904 " |
配線方法 | ターミナルブロック |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8415820105 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | ところで | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
G520826G051 | 5.6に7.0 / 6.2 | 7300/8200 | 230 / 208-230 | ¥1,724,297 | |
G520816G051 | 11.2/12.3 | 7300/8200 | 115 | ¥1,675,205 | |
G521216G051 | 16.1/21.0 | 12,000/12,500 | 115 | ¥2,099,956 | |
G520826G060 | - | - | - | - | 見積依頼
|
G520846G060 | - | - | - | - | 見積依頼
|
G521216G060 | - | - | - | - | 見積依頼
|
G521226G060 | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。