入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーウェイ |
カバータイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
終了 | ANSI61グレーポリエステルパウダー仕上げ |
高さ | 6" |
長さ | 1" |
材料 | 鋼 |
NEMA評価 | 1 |
UPC | 993269851257 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
F1010T148GVP | 10 " | 4ft。 | 10 " | ¥94,630 | |
F1212T124GVP | 12 " | 2" | 12 " | ¥65,645 | |
F1212T136GVP | 12 " | 3ft。 | 12 " | ¥96,526 | |
F1212T148GVP | 12 " | 4ft。 | 12 " | ¥115,177 | |
F1212T160GVP | 12 " | 5ft。 | 12 " | ¥133,558 | |
F44T1120GVP | 4" | 10ft。 | 4" | ¥59,472 | 見積依頼
|
F44T112GVP | 4" | 1" | 4" | ¥7,437 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。