HOFFMAN CSD36308 金属製エンクロージャ 高さ 36 インチ x 幅 30 インチ
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
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 8" |
エンクロージャカバーの機能 | スクリュードライバースロット付き1/4回転ラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
ポリウレタン | |
高さ | 36 " |
内装パネル | 32FK32 |
IP評価 | 66 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14、16、18 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 4、12、13 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 35.55 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 103.51 |
船幅(cm) | 79.38 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 深さ | 終了 | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD12126 | グレー | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 12 " | 32FK08 | 12 " | ¥120,355 | |
CSD16126 | グレー | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 16 " | 32FK10 | 12 " | ¥111,851 | |
CSD16128 | グレー | 8" | ANSI61ポリエステルパウダー | 16 " | 32FK10 | 12 " | ¥119,002 | |
CSD16166 | グレー | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 16 " | 32FK12 | 16 " | ¥121,027 | |
CSD16168 | グレー | 8" | ANSI61ポリエステルパウダー | 16 " | 32FK12 | 16 " | ¥129,433 | |
CSD16208 | グレー | 8" | ANSI61ポリエステルパウダー | 16 " | 32FK14 | 20 " | ¥136,490 | |
CSD20166 | グレー | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 20 " | 32FK14 | 16 " | ¥120,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。