HOFFMAN CSD202012SS 金属製エンクロージャ 高さ 20 インチ x 幅 20 インチ x 奥行き 12 インチ
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
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 12 " |
エンクロージャカバーの機能 | スクリュードライバースロット付き1/4回転ラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | #4ブラッシュド |
ポリウレタン | |
高さ | 20 " |
内装パネル | 32FK16 |
IP評価 | 66 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 304、316ステンレス鋼 |
金属ゲージ | 14、16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R、4、4X、12 |
UPC | 078351048550 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 15.44 |
船高(cm) | 36.2 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 53.98 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD16126SS | 6" | 16 " | 32FK10 | 12 " | ¥334,438 | |
CSD16128SS | 8" | 16 " | 32FK10 | 12 " | ¥349,800 | |
CSD16166SS | 6" | 16 " | 32FK12 | 16 " | ¥366,690 | |
CSD16168SS | 8" | 16 " | 32FK12 | 16 " | ¥460,438 | |
CSD12126SS | 6" | 12 " | 32FK08 | 12 " | ¥288,269 | |
CSD20166SS | 6" | 20 " | 32FK14 | 16 " | ¥410,382 | |
CSD242010SS | 10 " | 24 " | 32FK20 | 20 " | ¥557,353 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。