HOFFMAN ASE24X24X12NK 高さ 24 インチの金属製プル ボックス エンクロージャネジ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ボックス |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 12 " |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 24 " |
IP評価 | 30 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 16、14、12 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 20.84 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 終了 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASE6X6X4NK | 4" | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウトなし | 6" | ¥6,604 | |
ASE6X6X6 | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウト | 6" | ¥8,213 | |
ASG6X6X6NK | 6" | 亜鉛めっきされた | 6" | ノックアウトなし | 6" | ¥6,808 | |
ASE6X6X6NK | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウトなし | 6" | ¥7,934 | |
ASE8X6X4NK | 4" | ANSI61ポリエステルパウダー | 8" | ノックアウトなし | 6" | ¥8,729 | |
ASG4X4X4NK | 4" | 亜鉛めっきされた | 4" | ノックアウトなし | 4" | ¥5,089 | |
ASE4X4X4NK | 4" | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウトなし | 4" | ¥5,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。