HOFFMANASE16X16X6メタリックプルボックスエンクロージャー高さ16インチx幅16インチx奥行き6インチ| AG2RNJ 32FH07

HOFFMAN ASE16X16X6 金属製プルボックスエンクロージャ 高さ 16 インチ x 幅 16 インチ x 奥行き 6 インチ

在庫あり
アイテム:AG2RNJ モデル:ASE16X16X6相互参照:32FH07

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥27,503 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item電気ボックス
基本素材メタリック
グレー
深さ6"
エンクロージャカバータイプねじ込む
終了ANSI61ポリエステルパウダー
高さ16 "
IP評価30
ノックアウト/ノックアウトなしノックアウト
材料炭素鋼
金属ゲージ16、14、12
取り付け
NEMA評価1
幅(Width)16 "

発送情報:

船の重量(kg) 7.88
船高(cm)25.4
船の長さ(cm)44.78
船幅(cm)42.55
HSコード8538100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル深さ終了高さノックアウト/ノックアウトなし幅(Width)価格
HOFFMANASE6X6X4NKメタリックプルボックスエンクロージャー高さ6インチx幅6インチx奥行き4インチ| AG2QRK 32FG43 ASE6X6X4NK4"ANSI61ポリエステルパウダー6"ノックアウトなし6"¥6,604
HOFFMANASE6X6X6メタリックプルボックスエンクロージャー高さ6インチx幅6インチx奥行き6インチ| AG2QRL 32FG44 ASE6X6X66"ANSI61ポリエステルパウダー6"ノックアウト6"¥8,213
HOFFMANASG6X6X6NK金属製プルボックスエンクロージャーネジ高さ6インチ| AG2QRN 32FG46 ASG6X6X6NK6"亜鉛めっきされた6"ノックアウトなし6"¥6,808
HOFFMANASE6X6X6NKメタリックプルボックスエンクロージャー6インチ幅Ip30 | AG2QRP 32FG47 ASE6X6X6NK6"ANSI61ポリエステルパウダー6"ノックアウトなし6"¥7,934
HOFFMANASE8X6X4NKメタリックプルボックスエンクロージャー高さ8インチx奥行き4インチ| AG2QRT 32FG50 ASE8X6X4NK4"ANSI61ポリエステルパウダー8"ノックアウトなし6"¥8,729
HOFFMANASG4X4X4NKメタリックプルボックスエンクロージャー4インチ高さ炭素鋼| AG2RKQ 32FG34 ASG4X4X4NK4"亜鉛めっきされた4"ノックアウトなし4"¥5,089
HOFFMANASE4X4X4NKメタリックプルボックスエンクロージャー炭素鋼Ip30 | AG2RKR 32FG35 ASE4X4X4NK4"ANSI61ポリエステルパウダー4"ノックアウトなし4"¥5,276

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HOFFMAN ASE16X16X6 金属製プルボックスエンクロージャ 高さ 16 インチ x 幅 16 インチ x 奥行き 6 インチ
¥27,503 /単価