HOFFMAN AFK0612 スタンドキット フロア 高さ 6 インチ x 長さ 7.06 インチ x 幅 12.06 インチ
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
アイテム価格 | フロアスタンドキット |
終了 | ANSI61灰色のポリエステル粉末 |
ゲージ | 14 |
ゲージ(鋼) | 14 |
高さ | 6" |
長さ | 7.06 " |
材料 | 軟鋼 |
サブカテゴリ | 取り付けアクセサリ |
タイプ | 床 |
幅(Width) | 568889 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK1212SS | シルバー | 12 " | 8.12 " | ステンレス鋼 | 568889 " | ¥232,778 | |
AFK0618 | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 6" | 7.06 " | 軟鋼 | 568890 " | ¥110,691 | |
AFK1208 | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 12 " | 8.12 " | 軟鋼 | 568891 " | ¥106,717 | |
AFK1210 | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 12 " | 8.12 " | 軟鋼 | 568892 " | ¥106,233 | |
AFK1212 | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 12 " | 8.12 " | 軟鋼 | 568889 " | ¥111,696 | |
AFK1216 | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 12 " | 8.12 " | 軟鋼 | 568893 " | ¥121,728 | |
AFK1218 | ANSI61灰色のポリエステル粉末 | 12 " | 8.12 " | 軟鋼 | 568894 " | ¥137,190 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。