HOFFMAN A18R186HCR 金属製ジャンクション ボックス エンクロージャ 高さ 18 インチ x 幅 18 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 6" |
エンクロージャカバーの機能 | スクリュードライバーを使用 |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 18 " |
内装パネル | 32FT30 |
IP評価 | 32 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14、16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 12.65 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 52.71 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A16R126HCR | 6" | 16 " | 32FT25 | 12 " | ¥63,658 | |
A16R166HCR | 6" | 16 " | 32FT28 | 16 " | ¥78,110 | |
A20R166HCR | 6" | 20 " | 32FT31 | 16 " | ¥87,263 | |
A20R208HCR | 8" | 20 " | 32FT35 | 20 " | ¥124,227 | |
A24R208HCR | 8" | 24 " | 32FT40 | 20 " | ¥138,337 | |
A24R248HCR | 8" | 24 " | 32FT44 | 24 " | ¥158,939 | |
A30R248HCR | 8" | 30 " | 32FT50 | 24 " | ¥181,914 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。