入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 内装パネル |
終了 | ホワイト |
ゲージ | 14 |
ゲージ(鋼) | 14 |
高さ | 14.75 " |
材料 | 軟鋼 |
サブカテゴリ | パネルおよびパネルアクセサリ |
幅(Width) | 568913 " |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 41.28 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 14.3 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | ゲージ | 高さ | アイテム価格 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8P6G | 亜鉛めっきされた | 14 | 6.75 " | 内装パネル | 鋼 | 568909 " | ¥3,187 | |
A12P10 | ホワイト | 14 | 10.75 " | 内装パネル | 軟鋼 | 568910 " | ¥5,238 | |
A12P12G | 亜鉛めっきされた | 14 | 10.75 " | 内装パネル | 鋼 | 568911 " | ¥7,203 | |
A14P12G | 亜鉛めっきされた | 14 | 12.75 " | 内装パネル | 鋼 | 568911 " | ¥7,380 | |
A6P6 | ホワイト | 14 | 4.88 " | 内装パネル | 軟鋼 | 568909 " | ¥2,683 | |
A10P8 | ホワイト | 14 | 8.75 " | 内装パネル | 軟鋼 | 568912 " | ¥3,451 | |
A12P12 | ホワイト | 14 | 10.75 " | 内装パネル | 軟鋼 | 568911 " | ¥5,973 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。