HOFFMAN A16H1206SS6LP 金属製エンクロージャ 高さ 16 インチ x 幅 12 インチ x 奥行き 6 インチ
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
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | ステンレス鋼 |
深さ | 6" |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ付きクランプ |
終了 | #4ブラッシュド |
シームレスフォームインプレース | |
高さ | 16 " |
内装パネル | 32FT25 |
IP評価 | 66 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 316Lステンレススチール |
金属ゲージ | 14 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3、3R、3RX、4、4X、12、13 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 20.96 |
船の長さ(cm) | 52.71 |
船幅(cm) | 33.66 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A16H1206SSLP | 6" | 16 " | 32FT25 | 304ステンレススチール | 12 " | ¥374,833 | |
A16H1208SSLP | 8" | 16 " | 32FT25 | 304ステンレススチール | 12 " | ¥401,015 | |
A16H1208SS6LP | 8" | 16 " | 32FT25 | 316Lステンレススチール | 12 " | ¥506,461 | |
A16H1606SS6LP | 6" | 16 " | 32FT28 | 316Lステンレススチール | 16 " | ¥514,111 | |
A16H1606SSLP | 6" | 16 " | 32FT28 | 304ステンレススチール | 16 " | ¥410,966 | |
A20H1606SSLP | 6" | 20 " | 32FT31 | 304ステンレススチール | 16 " | ¥480,171 | |
A20H1608SS6LP | 8" | 20 " | 32FT31 | 316Lステンレススチール | 16 " | ¥601,307 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。