アイテム価格 | 交換用復水ポンプ |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 33 |
水のGPM @ 35Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 26 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 12 |
高さ | 12.625 " |
長さ | 9 1 / 16 " |
最大頭 | 56のフィート |
幅(Width) | 6.25 " |
船の重量(kg) | 13.23 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | US |
A. この復水ポンプは重力を利用して、ドレン パンからサンプ ピット、下水排水ライン、洗濯用シンク、窓、床ドレン、または壁を介して屋外に簡単に排水できます。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。