HOBART S308006-G23 11ポンド炭素鋼スプール MIG 溶接ワイヤ、直径 0.030 インチ
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
アイテム価格 | ミグ溶接ワイヤー |
AWS分類 | ER70S-2 |
コンテナのサイズ | 11ポンド |
コンテナタイプ | スプール |
直径 | 0.03 " |
材料 | 炭素鋼 |
抗張力 | 70,000のプサイ |
ワイヤータイプ | コールテン |
船の重量(kg) | 5.42 |
プロダクト | モデル | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
S308008-G23 | 0.035 " | ¥25,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。