HI-TECH DURAVENT 063304130911-60 ダクトホース 内径 4.13 インチ x 12 フィート
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 航空会社の洗面所のホース |
曲げ半径 | 9" |
色 | 半透明の青 |
内部径 | 4.125 " |
長さ | 12ft。 |
材料 | ウレタン |
マックス。 圧力 | 10のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -60度から180度F |
強化 | プラスチック |
真空定格 | 10 "Hg |
船の重量(kg) | 4.3 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 50.04 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
063304130910-60 | 10ft。 | ¥70,384 | ||
063304130915-60 | 15ft。 | ¥90,928 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。