HI-TECH DURAVENT 063304130915-60 ダクトホース 内径 4.13 インチ x 15 フィート
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
アイテム価格 | 航空会社の洗面所のホース |
曲げ半径 | 9" |
色 | 半透明の青 |
内部径 | 4.125 " |
長さ | 15ft。 |
材料 | ウレタン |
マックス。 圧力 | 10のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -60度から180度F |
強化 | プラスチック |
真空定格 | 10 "Hg |
船の重量(kg) | 3.79 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
063304130910-60 | 10ft。 | ¥66,057 | ||
063304130911-60 | 12ft。 | ¥71,083 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。