HI-TECH DURAVENT 039004000001-60 ダクトホース 内径 4 インチ x 25 フィート
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 3.1 " |
色 | クリア/ブラック |
内部径 | 4" |
長さ | 25ft。 |
材料 | 強化PVC |
マックス。 圧力 | 6のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -20度から150度F |
強化 | PVC |
真空定格 | 3 "Hg |
船の重量(kg) | 4.79 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212105002125-10 | 4.3 " | 5" | 15のプサイ | -10度から160度F | 12 "Hg | ¥80,835 | |
212108002125-10 | 7.8 " | 8" | 10のプサイ | -10度から160度F | 6 "Hg | ¥161,848 | |
039001500001-60 | 1.1 " | 1.5 " | 15のプサイ | -20度から150度F | 10 "Hg | ¥14,751 | |
039001750001-60 | 1.4 " | 1.75 " | 14のプサイ | -20度から150度F | 8 "Hg | ¥16,532 | |
039002000001-60 | 1.7 " | 2" | 14のプサイ | -20度から150度F | 8 "Hg | ¥17,682 | |
039002500001-60 | 2" | 2.5 " | 12のプサイ | -20度から150度F | 6 "Hg | ¥21,794 | |
039003000001-60 | 2.4 " | 3" | 9のプサイ | -20度から150度F | 4 "Hg | ¥24,892 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。