HI-TECH DURAVENT 039003500001-60 ダクトホース 内径 3.5 インチ x 25 フィート
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
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 3" |
色 | クリア/ブラック |
内部径 | 3.5 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | 強化PVC |
マックス。 圧力 | 7のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -20度から150度F |
強化 | PVC |
真空定格 | 3 "Hg |
船の重量(kg) | 4.04 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212105002125-10 | 4.3 " | 5" | 15のプサイ | -10度から160度F | 12 "Hg | ¥71,669 | |
212108002125-10 | 7.8 " | 8" | 10のプサイ | -10度から160度F | 6 "Hg | ¥144,123 | |
039001500001-60 | 1.1 " | 1.5 " | 15のプサイ | -20度から150度F | 10 "Hg | ¥14,751 | |
039001750001-60 | 1.4 " | 1.75 " | 14のプサイ | -20度から150度F | 8 "Hg | ¥16,262 | |
039002000001-60 | 1.7 " | 2" | 14のプサイ | -20度から150度F | 8 "Hg | ¥17,682 | |
039002500001-60 | 2" | 2.5 " | 12のプサイ | -20度から150度F | 6 "Hg | ¥21,794 | |
039003000001-60 | 2.4 " | 3" | 9のプサイ | -20度から150度F | 4 "Hg | ¥24,892 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。