HI-TECH DURAVENT 0338-0250-0001-60 ダクトホース内径2 1/2
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
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 2.5 " |
色 | クリア |
内部径 | 2.5 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | 熱可塑性ウレタン |
マックス。 フロー | CFM 210 |
マックス。 圧力 | 7のプサイ |
プライ数 | 2 |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
真空定格 | 20 "Hg |
船の重量(kg) | 3.51 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 49.78 |
船幅(cm) | 50.55 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0338-0100-0001 | 0.9 " | 1" | CFM 65 | 15のプサイ | 28 "Hg | ¥18,094 | |
0338-0125-0001 | 1.2 " | 1.25 " | CFM 80 | 13のプサイ | 28 "Hg | ¥21,194 | |
0338-0150-0001 | 1.5 " | 1.5 " | CFM 105 | 10のプサイ | 26 "Hg | ¥24,892 | |
0338-0200-0001 | 2" | 2" | CFM 170 | 8のプサイ | 22 "Hg | ¥30,591 | |
0338-0300-0001 | 2.9 " | 3" | CFM 305 | 6のプサイ | 16 "Hg | ¥33,413 | |
0338-0400-0001 | 3.9 " | 4" | CFM 520 | 5のプサイ | 12 "Hg | ¥55,413 | |
0338-0500-0001 | 4.9 " | 5" | CFM 695 | 5のプサイ | 10 "Hg | ¥67,432 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。