入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ストライク |
ボルトスロー | 最大3/4 " |
ドア枠タイプ | アルミ |
フェイスプレートの奥行き | 1 / 2 " |
フェイスプレートの高さ | 9" |
フェイスプレートの幅 | 1-3 / 4」 |
故障モード | フィールド選択可能なフェイルセーフまたはセキュア |
終了 | ステンレス鋼 |
防火 | もしアカウントが違う場合: |
グレード | 2 |
入力電圧 | 24 VDC |
材料 | ステンレス鋼 |
性能 | ヘビーデューティ |
引っ張る力 | 1000ポンド |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 防火 | グレード | 入力電圧 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7501-630-12VDC | サテンステンレス鋼 | 3時間 | 1 | 12 VDC | 電気ストライク | ¥128,768 | ||
9600-630-GR | サテンステンレス鋼 | 1-1 / 2時間 | 1 | 12 / 24 VDC | 電気ストライク | ¥131,565 | ||
9500-630-GR | サテンステンレス鋼 | 3時間 | 1 | 12 / 24 VDC | 電気ストライク | ¥126,365 | ||
8000C | サテンステンレス | いいえ | 1 | 電気ストライク、中型、12/24 VDC | 電気ストライク | ¥43,037 | ||
1006CLB | 630鈍いステンレス鋼 | 3時間 | 1 | 電気ストライク、ヘビーデューティー、12/24 VDC | 電気ストライク | ¥118,604 | ||
8300C | サテンステンレス | 3時間 | 1 | 電気ストライク、中型、12/24 VDC | 電気ストライク | ¥107,238 | ||
1600-CLB-613E | - | - | - | - | キット | ¥130,224 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。