HERKULES G200 自動ペイントガンワッシャー 5 ガロン
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
アイテム価格 | 自動ペイントガンウォッシャー |
構造 | ポリエチレン、アルミニウム、粉体塗装鋼 |
ドラム容量 | 5ガロン。 |
ろ過 | 変わりやすい |
公称タンク深さ(インチ) | 29.1 |
全体の高さ | 46 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20.6 " |
全幅 | 24.5 " |
ポンプサイズ | 3/8ポート |
タンク容量 | 5ガロン。 |
タンクの高さ | 29.1インチ |
タンクの長さ | 20.5インチ |
タンク幅 | 24.4インチ |
タイプ |
船の重量(kg) | 30.39 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。