入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | UNFロッキングインサート |
ドリルサイズ | G |
フリーコイル径 | 0.316 " |
インサートの長さ | 0.375 " |
材料 | 304ステンレススチール |
パッケージ数量 | 1000 |
ロックウェル硬度 | C43-C50 |
抗張力 | 200000〜250000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 1 / 4-28 |
ねじの種類 | スクリューロック、UNF |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 39.62 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。