入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フリーランニングインサート |
ドリルサイズ | 33 / 64 " |
フリーコイル径 | 0.605 " |
インサートの長さ | 0.75 " |
材料 | 304ステンレススチール |
パッケージ数量 | 6 |
ロックウェル硬度 | C43-C50 |
タップサイズ | 1 / 2-20 |
抗張力 | 200000〜250000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | フリーランニング、UNF |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 8.64 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。