Helicoil A3585-4EN375 ネジロックインサートは、剥がれた/損傷したタップ穴を修復したり、安全なネジ穴を作成したりすることにより、金属、ポリマー、木材、複合材料にネジ付きファスナーを取り付けるために使用されます。 強度と耐摩耗性を高めるナイトロニック 60 構造を採用しています。 ダウンタイムとメンテナンスコストを削減し、取り付けられたファスナーの緩みや回転のスピンアウトを防ぎます。 この Nitronic 60 Helicoil ロッキング インサートは、自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、メンテナンス用途に最適です。
特徴:
- Helicoil A3585-4EN375 ネジ ロッキング インサートは、ボルトやネジのようにファスナーをグリップする弾性内部ロックネジを使用してネジ付きファスナーを確実に固定し、振動や衝撃による緩みを防ぎます。
- これらの内部ロック スレッドは、XNUMX つまたは複数のインサートの一連のコードを使用して、ファスナーにセルフロック トルクを使用します。
- このインサートには、本体の端にタング/プロングがあり、取り付けが簡単です。
- そのネジロックにより、トルクを大幅に失うことなく、ファスナーを定期的に取り外して再組み立てできます。
- この Nitronic 60 Helicoil ロッキング インサートはフリー サイズが 0.32 インチで、1/4-20 サイズの UNC 雌ねじが右ねじ方向に付いています。
- その Nitronic 60 構造は、200000 psi の引張強度と、金属材料で使用するための C43-C50 のロックウェル硬度を備えています。
基準と承認:
- NASM 8846
- MA1565
- MIL-N-25027
よくある質問:
Q. この Helicoil A3585-4EN375 ロッキング ヘリカル インサートの取り付け方法は?
A.
- 材料に適切なサイズの穴をドリルで開けるか、適切なドリル ビットを使用して、すでに準備された穴から損傷したねじ山を取り除きます。
- タップ/タッピングツールを使用して、素材の穴にねじ込み/再ねじ込みを行います。
- 取り付け工具を使用して、インサートを穴に巻き込みます。
- タング ブレークオフ ロッドまたはパンチを使用してタング/プロングを取り外し、ファスナーが自由に通過できるようにします。
- この Nitronic 60 Helicoil インサートにファスナーを取り付けることができるようになりました。
Q. この Nitronic 60 ヘリコイル ロッキング インサートは、取り付け後に取り外すことができますか?
A. はい、このインサートは、取り付け時に使用した方向とは反対の方向に巻き戻す取り外しツールを使用して取り外すことができます。 このロッキングヘリカルインサートにより、ファスナーの組み立てと分解を複数回行うことができます。
Q. ねじインサートの直径が取り付け前のタップ穴より大きいものがあるのはなぜですか?
A. 選択したねじインサートの直径は、取り付け前のタップ穴の直径よりわずかに大きくなっています。これは、取り付けツールがインサートの突起/突起にトルクを加えると、先頭のコイルの直径が減少して取り付けが容易になるためです。 ねじ付きインサートが取り付けられると、バネのように機能し、材料上で外側に拡張して強力に固定されます。