アイテム価格 | ロックインサート |
ドリルサイズ | 1 1 / 32 " |
フリーコイル径 | 1.181 " |
インサートの長さ | 1" |
材料 | 304ステンレススチール |
パッケージ数量 | 1 |
ロックウェル硬度 | C43-C50 |
抗張力 | 200000〜250000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 1-8 |
ねじの種類 | スクリューロック、UNC |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 9.4 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。