入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リードスイッチ |
最小電流 | 0.25A |
NEMA評価 | 12および13(IP65) |
最大動作温度。 | 32から250 F |
タイプ | リードスイッチフォーム-B、(NC) |
電圧 | 175 VDC |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9026104000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。