HECK INDUSTRIES WFPL2 プラニシングハンマー、19-5/8 インチスロート、4 cfm
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
アイテム価格 | エアプラニッシングハンマー |
空気吸入口 | 1/2 "ホース |
XNUMX分あたりの打撃 | 5400 |
CFM @全負荷 | 4 |
正味重量 | 57ポンド |
全体の高さ | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 29 " |
全幅 | 29 " |
必要な圧力 | 50から100へのpsi |
喉の深さ | 19.625 " |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8462290020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。