入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイスバケット |
色 | ブラック |
保持しています | 液体 |
内部径 | 26 " |
内側の高さ | 6" |
内幅 | 8" |
材料 | ポリウレタン |
最大温度範囲(F) | 240 |
最小温度評価 | -196 |
全体の直径 | 36 " |
全体の高さ | 7" |
全体の長さ(Overall Length) | 9.25 " |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。