HEATHROW SCIENTIFIC HS2864 フリーザー ラック クライオボックス 高さ 9-1/2 インチ 3.0ml
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
アイテム価格 | 冷凍庫ラック |
色 | シルバー |
保持しています | クライオボックス |
材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 5.38 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7326200000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。